Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - Motorvédő hosszabbított rotációs hajtás PKZ0-hoz GT64389 - 106132

EATON
MásolásMásolás
EATON - Motorvédő hosszabbított rotációs hajtás PKZ0-hoz GT64389

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081059027

Sonepar cikkszám

GT64389

Gyártói cikkszám

106132

Gyártói típuskód

PKZ0-XH

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Nem

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Igen

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Nem

Védettség (NEMA):

4X, 12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Motorvédő hosszabbított rotációs hajtás PKZ0-hoz