EATON - Motorvédő kapcsoló IP20 SN047184 - 278477
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.25-0.4 A
Kioldási technika - termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 6.2-6.2 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 440-440 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082784775
Sonepar cikkszám
SN047184
Gyártói cikkszám
278477
Gyártói típuskód
PKZM01-0,4
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.25-0.4 A
Kioldási technika:
termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
6.2-6.2 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
440-440 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
0.4 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
93 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.06 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.09 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
50 kA
Veszteségi teljesítmény:
5.22 W
Magasság:
90 mm