EATON - Motorvédő kioldásjelző 2z PKZ0 hoz G48094 - 072898
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080728986
Sonepar cikkszám
G48094
Gyártói cikkszám
072898
Gyártói típuskód
AGM2-10-PKZ0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3.5 A
Hibajel-kapcsolók száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Motorvédő kioldásjelző 2z PKZ0 hoz