EATON - Motorvédő lezárható forgatófogantyú PKZ0-hoz GT26624 - 030851
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Nem
Függőlakat - Nem
Szín - fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080308515
Sonepar cikkszám
GT26624
Gyártói cikkszám
030851
Gyártói típuskód
AK-PKZ0
Billentyűzárral:
Nem
Függőlakat:
Nem
Szín:
fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Motorvédő lezárható forgatófogantyú PKZ0-hoz