Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Motorvédő normál segédérintkező 1z 1ny GT62051 - 073233

EATON
MásolásMásolás
EATON - Motorvédő normál segédérintkező 1z 1ny GT62051

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - oldalról szerelhető

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015080732334

Sonepar cikkszám

GT62051

Gyártói cikkszám

073233

Gyártói típuskód

+NHI2-11S-PKZ0

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

oldalról szerelhető

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3.5 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Motorvédő normál segédérintkező 1z 1ny