EATON - motorvédő relé DILM17..38-hoz SN037176 - 112474
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 0 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081120284
Sonepar cikkszám
SN037176
Gyártói cikkszám
112474
Gyártói típuskód
ZB32-38
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
0 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
0 A
Funkció:
egyéb
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
1600 A
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Termikus túlterhelésrelé ; motorvédő relé DILM17..38-hoz