EATON - Motorvédő relé DILM300A-hoz SN041129 - 139578
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 250-300 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10 A-s osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081363568
Sonepar cikkszám
SN041129
Gyártói cikkszám
139578
Gyártói típuskód
Z5-300/FF250
Beállítható áramtartomány:
250-300 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10 A-s osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
1000 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0