EATON - Motorvédő relé DILM40..72-höz SN036539 - 108792
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 65-75 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10 A-s osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081084128
Sonepar cikkszám
SN036539
Gyártói cikkszám
108792
Gyártói típuskód
ZB65-75
Beállítható áramtartomány:
65-75 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10 A-s osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0