EATON - Motorvédő rövidzár indikátor PKZ2-höz GT06046 - 021861
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Kivitel - integrálható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 3
Nyitóérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT06046
Gyártói cikkszám
021861
Gyártói típuskód
K-AGM-PKZ2
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Kivitel:
integrálható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
2
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Motorvédő rövidzár indikátor PKZ2-höz