EATON - Motorvédő segédérintkező 1z 1ny PKZM0-hoz GT00946 - 072895
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080728955
Sonepar cikkszám
GT00946
Gyártói cikkszám
072895
Gyártói típuskód
NHI12-PKZ0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3.5 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Motorvédő segédérintkező 1z 1ny PKZM0-hoz