Nem visszaküldhető

EATON - Motorvédő tokozat fedéllel PKZM0..-hez IP40 GT40790 - 267083

EATON
MásolásMásolás
EATON - Motorvédő tokozat fedéllel PKZM0..-hez IP40 GT40790

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • Kivitel - falon kívüli

  • Védettség (IP) - IP40

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Szélesség - 80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082670832

Sonepar cikkszám

GT40790

Gyártói cikkszám

267083

Gyártói típuskód

CI-PKZ0-M

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

falon kívüli

Védettség (IP):

IP40

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Szélesség:

80 mm

Átlátszó fedéllel:

Nem

Magasság:

158 mm

Mélység:

100 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Motorvédő tokozat fedéllel PKZM0..-hez IP40