EATON - Motorvédő tokozat Nedv.álló tokozat/Z-MS IP54 GT83540 - 248383
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP54
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 92 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082483838
Sonepar cikkszám
GT83540
Gyártói cikkszám
248383
Gyártói típuskód
Z-MFG
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP54
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
92 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
118 mm
Mélység:
170 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Motorvédő tokozat Nedv.álló tokozat/Z-MS