EATON - Motorvédő tokozat PKZ0 mot.védőhöz IP40 G66162 - 219653
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP40
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082196530
Sonepar cikkszám
G66162
Gyártói cikkszám
219653
Gyártói típuskód
CI-K2-PKZ0
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP40
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
100 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
180 mm
Mélység:
105 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Motorvédő tokozat PKZ0 mot.védőhöz IP40