EATON - Motorvédő tokozat PKZ0 mot.védőhöz IP54/fek.fog./ GT29003 - 260089
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082600891
Sonepar cikkszám
GT29003
Gyártói cikkszám
260089
Gyártói típuskód
CI-PKZ0-GM
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
80 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
158 mm
Mélység:
126 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Motorvédő tokozat PKZ0 mot.védőhöz IP54/fek.fog./