Nem visszaküldhető

EATON - Motorvédő tokozat PKZ0 mot.védőhöz IP55 G72309 - 219655

EATON
MásolásMásolás
EATON - Motorvédő tokozat PKZ0 mot.védőhöz IP55 G72309

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • Kivitel - falon kívüli

  • Védettség (IP) - IP65

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Szélesség - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082196554

Sonepar cikkszám

G72309

Gyártói cikkszám

219655

Gyártói típuskód

CI-K2-PKZ0-GR

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

falon kívüli

Védettség (IP):

IP65

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Szélesség:

100 mm

Átlátszó fedéllel:

Nem

Magasság:

180 mm

Mélység:

132 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Motorvédő tokozat PKZ0 mot.védőhöz IP55