EATON - Motorvédő tokozat PKZ0 mot.védőhöz IP55 GT91494 - 219656
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Szélesség - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082196561
Sonepar cikkszám
GT91494
Gyártói cikkszám
219656
Gyártói típuskód
CI-K2-PKZ0-GRV
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Szélesség:
100 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
180 mm
Mélység:
132 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Motorvédő tokozat PKZ0 mot.védőhöz IP55