EATON - Motorvédő tokozat PKZ01 mot.védőhöz IP65 GT14861 - 281404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015082814045
Sonepar cikkszám
GT14861
Gyártói cikkszám
281404
Gyártói típuskód
CI-PKZ01-G
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
80 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
158 mm
Mélység:
116.5 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Motorvédő tokozat PKZ01 mot.védőhöz IP65