EATON - Motorvédő tokozat PKZ01 vészgombbal IP65 GT18510 - 281406

EATON
MásolásMásolás
EATON - Motorvédő tokozat PKZ01 vészgombbal IP65 GT18510

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • Kivitel - falon kívüli

  • Védettség (IP) - IP65

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Szélesség - 80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015082814069

Sonepar cikkszám

GT18510

Gyártói cikkszám

281406

Gyártói típuskód

CI-PKZ01-PVT

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

falon kívüli

Védettség (IP):

IP65

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Szélesség:

80 mm

Átlátszó fedéllel:

Nem

Magasság:

158 mm

Mélység:

177 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Motorvédő tokozat PKZ01 vészgombbal IP65