EATON - Motorvédő tokozat PKZ4 mot.védőhöz IP55 GT82551 - 225525
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Szélesség - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082255251
Sonepar cikkszám
GT82551
Gyártói cikkszám
225525
Gyártói típuskód
CI-K4-PKZ4-GR
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Szélesség:
160 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
220 mm
Mélység:
240 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Motorvédő tokozat PKZ4 mot.védőhöz IP55