EATON - Motorvédő tokozat PKZM0-hoz IP65 GT00198 - 219654
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015082196547
Sonepar cikkszám
GT00198
Gyártói cikkszám
219654
Gyártói típuskód
CI-K2-PKZ0-G
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
100 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
180 mm
Mélység:
132 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Motorvédő tokozat sárga PKZM0-hoz