EATON - Motrovédő áramhatároló 3p GT02243 - 076439
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. látszólagos teljesítmény - 20000 VA
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges tartós áram (Iu) - 40 A
Rövidzárlati áramkorlátozó - Igen
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq) - 100 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT02243
Gyártói cikkszám
076439
Gyártói típuskód
CL-PKZ2
Max. látszólagos teljesítmény:
20000 VA
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Rövidzárlati áramkorlátozó:
Igen
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
100 kA
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramkorlátozó ; Motrovédő áramhatároló 3p