Nem visszaküldhető

EATON - Moulded Case Switch 4p 800A 1500VDC UL SX116214 - 179328

EATON
MásolásMásolás
EATON - Moulded Case Switch 4p 800A 1500VDC UL SX116214

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

762 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015081744145

Sonepar cikkszám

SX116214

Gyártói cikkszám

179328

Gyártói típuskód

N4-4-800-S15-PV-NA

Moulded Case Switch 4p 800A 1500VDC UL