EATON - Mounting plate NZM white SN048622 - 293600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 205 mm
Szélesség - 725 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082936006
Sonepar cikkszám
SN048622
Gyártói cikkszám
293600
Gyártói típuskód
BPZ-NZM1-800-MH-W
Anyag:
acél
Magasság:
205 mm
Szélesség:
725 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Mounting plate NZM white