EATON - Mounting plate NZM white SN048626 - 293606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 405 mm
Szélesség - 725 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082936068
Sonepar cikkszám
SN048626
Gyártói cikkszám
293606
Gyártói típuskód
BPZ-NZM2-800-MV-W
Anyag:
acél
Magasság:
405 mm
Szélesség:
725 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Mounting plate NZM white