EATON - Mounting plate SN036194 - 105219
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 305 mm
Szélesség - 525 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081050161
Sonepar cikkszám
SN036194
Gyártói cikkszám
105219
Gyártói típuskód
BPZ-NZM1-600-MV-RH-W
Anyag:
acél
Magasság:
305 mm
Szélesség:
525 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Mounting plate