EATON - Mounting plate SN036198 - 105522
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 405 mm
Szélesség - 725 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081050192
Sonepar cikkszám
SN036198
Gyártói cikkszám
105522
Gyártói típuskód
BPZ-NZM2-800-MV-RH-W
Anyag:
acél
Magasság:
405 mm
Szélesség:
725 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Mounting plate