EATON - Mounting plate SN036202 - 105526
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - sárga
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081053032
Sonepar cikkszám
SN036202
Gyártói cikkszám
105526
Gyártói típuskód
BPZ-NZM2-800-MH-RH-W
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
sárga
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
kerek
Fényjelző lencse színe:
sárga
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
22.3 mm
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás magassága:
6 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Mounting plate