EATON - Mounting plate white NZM SN048495 - 292473
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 305 mm
Szélesség - 325 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082924737
Sonepar cikkszám
SN048495
Gyártói cikkszám
292473
Gyártói típuskód
BPZ-NZM1-400-MV-W
Anyag:
acél
Magasság:
305 mm
Szélesség:
325 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Mounting plate white NZM