EATON - Mounting plate white NZM SN048496 - 292474
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 405 mm
Szélesség - 325 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082924744
Sonepar cikkszám
SN048496
Gyártói cikkszám
292474
Gyártói típuskód
BPZ-NZM2-400-MV-W
Anyag:
acél
Magasság:
405 mm
Szélesség:
325 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Mounting plate white NZM