EATON - Mounting plate white NZM SN048497 - 292475
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 505 mm
Szélesség - 325 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082924751
Sonepar cikkszám
SN048497
Gyártói cikkszám
292475
Gyártói típuskód
BPZ-NZM3-400-MV-W
Anyag:
acél
Magasság:
505 mm
Szélesség:
325 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Mounting plate white NZM