EATON - Mounting plate white NZM SN048501 - 292479
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 405 mm
Szélesség - 525 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082924799
Sonepar cikkszám
SN048501
Gyártói cikkszám
292479
Gyártói típuskód
BPZ-NZM2-600-MV-W
Anyag:
acél
Magasság:
405 mm
Szélesség:
525 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Mounting plate white NZM