EATON - Mounting plate white NZM SN048502 - 292480
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 505 mm
Szélesség - 525 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082924805
Sonepar cikkszám
SN048502
Gyártói cikkszám
292480
Gyártói típuskód
BPZ-NZM3-600-MV-W
Anyag:
acél
Magasság:
505 mm
Szélesség:
525 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Mounting plate white NZM