EATON - Mozgásérzékelő 230 V AC 360 fok GT29481 - 109378
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Kivitel - jelenlétérzékelő
Szerelési mód - falon kívüli
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT29481
Gyártói cikkszám
109378
Gyártói típuskód
CSEZ-01/13
Busz-rendszer KNX:
Nem
Kivitel:
jelenlétérzékelő
Szerelési mód:
falon kívüli
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szín:
fehér
Vízszintes érzékelésszög:
0-360 °
Anyag:
műanyag
Busz-csatolással:
Nem
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Indító fényerő beállítható:
Igen
Állatkifutó:
Nem
Lépcsőházi világításvezérlő:
Nem
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Optimális szerelési magasság:
2.4 m
Max. hatótávolság előre:
6 m
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
6 m
Max. hatótávolság oldalra:
0 m
Függőleges érzékelésszög:
0-0 °
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
5 min
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9016
Áttetsző:
Nem
Átbújásvédelem:
Nem
Üzemmódválasztó:
Nem
Kikapcsolás késleltetés öntanuló:
Nem
Csatornák száma:
0
Kapcsolóteljesítmény:
0 W
Min. kapcsolási idő:
10 s