EATON - Műa készülék doboz IP65 GT21781 - 206892
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Szélesség - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082068929
Sonepar cikkszám
GT21781
Gyártói cikkszám
206892
Gyártói típuskód
CI-K5-160-TS
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Szélesség:
200 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
125 mm
Mélység:
280 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Műa készülék doboz