EATON - Műa tokozott 250x188x150mm átlátszó fedél.IP65 GT56423 - 010408
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 250 mm
Szélesség - 187.5 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - választható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080104087
Sonepar cikkszám
GT56423
Gyártói cikkszám
010408
Gyártói típuskód
CI23X-125
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
250 mm
Szélesség:
187.5 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
választható
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
nincs
Mélység:
150 mm
Ház anyaga:
műanyag
Modulszélesség:
9
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
1600 A
Védettség (IP):
IP65
Modulok száma:
1
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
125 mm
Sorok száma:
0
Belső mélység:
125 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
7035
Vezetékbevezetések száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK10
Peremes lemezek nyílásainak száma:
0
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
egyéb
Túlnyomáscsökkentő fedél:
Igen
Ház anyagvastagsága:
9 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
6 mm
Felület:
egyéb