EATON - Műanyag kész/csatl doboz csapófedéllel IP30 SN045426 - 211107
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP20
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Szélesség - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082111076
Sonepar cikkszám
SN045426
Gyártói cikkszám
211107
Gyártói típuskód
CI-K2-80-A
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP20
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Szélesség:
100 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
100 mm
Mélység:
181 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Műanyag kész/csatl doboz csapófedéllel