EATON - Műanyag kész/csatl doboz fedél kivágással IP30 SN045530 - 229309
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP30
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082293093
Sonepar cikkszám
SN045530
Gyártói cikkszám
229309
Gyártói típuskód
CI-K2H-80-A
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP30
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
100 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
100 mm
Mélység:
181 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Műanyag kész/csatl doboz fedél kivágással