EATON - Műanyag kész/csatl doboz IP65 SN036216 - 105858
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081056354
Sonepar cikkszám
SN036216
Gyártói cikkszám
105858
Gyártói típuskód
CI-K2H-P1
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
100 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
84 mm
Mélység:
181 mm
Védettség (NEMA):
12
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Műanyag kész/csatl doboz