EATON - Műanyag kész/csatl doboz membránnal IP65 GT81163 - 206883
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Szélesség - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082068837
Sonepar cikkszám
GT81163
Gyártói cikkszám
206883
Gyártói típuskód
CI-K2-145-TS
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Szélesség:
100 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
145 mm
Mélység:
181 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Műanyag kész/csatl doboz membránnal