Nem visszaküldhető

EATON - Műanyag kész/csatl doboz tömszelencéhez IP65 GT80600 - 229305

EATON
MásolásMásolás
EATON - Műanyag kész/csatl doboz   tömszelencéhez IP65 GT80600

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • Kivitel - falon kívüli

  • Védettség (IP) - IP65

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Szélesség - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082293055

Sonepar cikkszám

GT80600

Gyártói cikkszám

229305

Gyártói típuskód

CI-K2H-145-TS

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

falon kívüli

Védettség (IP):

IP65

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Szélesség:

100 mm

Átlátszó fedéllel:

Nem

Magasság:

145 mm

Mélység:

181 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Műanyag kész/csatl doboz tömszelencéhez