EATON - Műanyag kész/csatl doboz tömszelencéhez IP65 SN036213 - 105853
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081056309
Sonepar cikkszám
SN036213
Gyártói cikkszám
105853
Gyártói típuskód
CI-K1H-95-TS
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
80 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
95 mm
Mélység:
137 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Műanyag kész/csatl doboz tömszelencéhez