EATON - Műanyag kész/csatl doboz tömszelencéhez IP65 SN045186 - 206895
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Szélesség - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082068950
Sonepar cikkszám
SN045186
Gyártói cikkszám
206895
Gyártói típuskód
CI-K3-125-M
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Szélesség:
120 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
125 mm
Mélység:
222 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Műanyag kész/csatl doboz tömszelencéhez