Nem visszaküldhető

EATON - Műanyag kész/csatl doboz tömszelencéhez IP65 SN045188 - 206897

EATON
MásolásMásolás
EATON - Műanyag kész/csatl doboz   tömszelencéhez IP65 SN045188

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • Kivitel - falon kívüli

  • Védettség (IP) - IP65

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Szélesség - 160 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082068974

Sonepar cikkszám

SN045188

Gyártói cikkszám

206897

Gyártói típuskód

CI-K4-125-M

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

falon kívüli

Védettség (IP):

IP65

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Szélesség:

160 mm

Átlátszó fedéllel:

Nem

Magasság:

125 mm

Mélység:

240 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Műanyag kész/csatl doboz tömszelencéhez