EATON - Műanyag lábazat SN046754 - 274824
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Magasság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082748241
Sonepar cikkszám
SN046754
Gyártói cikkszám
274824
Gyártói típuskód
A-KU4
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
1000 mm
Mélység:
150 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
100 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Műanyag lábazat