EATON - Műanyag lábazat SN046755 - 274825
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 800 mm
Szín - egyéb
Magasság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082748258
Sonepar cikkszám
SN046755
Gyártói cikkszám
274825
Gyártói típuskód
A-KU5
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
800 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
1000 mm
Mélység:
150 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
100 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Műanyag lábazat