EATON - Műanyag tokozat IP41 kivágással /PKZM01 SN047779 - 281403
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP40
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082814038
Sonepar cikkszám
SN047779
Gyártói cikkszám
281403
Gyártói típuskód
CI-PKZ01
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP40
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
80 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
158 mm
Mélység:
116.5 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Műanyag tokozat IP41 kivágással /PKZM01