EATON - Műanyag tokozat IP55 fekete forg.karral /PKZM0 SN046346 - 263526
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082635268
Sonepar cikkszám
SN046346
Gyártói cikkszám
263526
Gyártói típuskód
CI-PKZ0-GVM
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
80 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
158 mm
Mélység:
126 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Műanyag tokozat IP55 fekete forg.karral /PKZM0