EATON - Műanyag tokozat IP55 VÉSZ-KI forg.karral /PKZM0 SN046315 - 260104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Szélesség - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082601041
Sonepar cikkszám
SN046315
Gyártói cikkszám
260104
Gyártói típuskód
CI-PKZ0-GRM
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Szélesség:
80 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
160 mm
Mélység:
25 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Műanyag tokozat IP55 VÉSZ-KI forg.karral /PKZM0