EATON - Műanyag tokozat IP55 VÉSZ-KI forg.karral /PKZM0 SN046345 - 263525
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Szélesség - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082635251
Sonepar cikkszám
SN046345
Gyártói cikkszám
263525
Gyártói típuskód
CI-PKZ0-GRVM
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP55
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Szélesség:
80 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
158 mm
Mélység:
126 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Műanyag tokozat IP55 VÉSZ-KI forg.karral /PKZM0