EATON - Műanyag tokozat IP65 fekete forg.karral /PKZM4 SN045512 - 225524
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Szélesség - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082255244
Sonepar cikkszám
SN045512
Gyártói cikkszám
225524
Gyártói típuskód
CI-K4-PKZ4-G
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Szélesség:
160 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
220 mm
Mélység:
240 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Műanyag tokozat IP65 fekete forg.karral /PKZM4